曜日別特売
HD PENTAX-D FA 21mmF2.4ED Limited DC WR 交換レンズ HD PENTAX-D FA 21mmF2.4ED Limited DC WR RICOH(リコー) 03203187

 

HD PENTAX-D FA 21mmF2.4ED Limited DC WR 交換レンズ HD PENTAX-D FA 21mmF2.4ED Limited DC WR RICOH(リコー) 03203187
HD PENTAX-D FA 21mmF2.4ED Limited DC WR 交換レンズ HD PENTAX-D FA 21mmF2.4ED Limited DC WR RICOH(リコー) 03203187
HD PENTAX-D FA 21mmF2.4ED Limited DC WR 交換レンズ HD PENTAX-D FA 21mmF2.4ED Limited DC WR RICOH(リコー) 03203187
HD PENTAX-D FA 21mmF2.4ED Limited DC WR 交換レンズ HD PENTAX-D FA 21mmF2.4ED Limited DC WR RICOH(リコー) 03203187
HD PENTAX-D FA 21mmF2.4ED Limited DC WR 交換レンズ HD PENTAX-D FA 21mmF2.4ED Limited DC WR RICOH(リコー) 03203187
HD PENTAX-D FA 21mmF2.4ED Limited DC WR 交換レンズ HD PENTAX-D FA 21mmF2.4ED Limited DC WR RICOH(リコー) 03203187
HD PENTAX-D FA 21mmF2.4ED Limited DC WR 交換レンズ HD PENTAX-D FA 21mmF2.4ED Limited DC WR RICOH(リコー) 03203187

交換レンズ HD PENTAX-D FA 21mmF2.4ED Limited DC WR

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量
1個
絞り
開放絞り:F2.4 最小絞り:F22
注文コード
03203187
品番
HD PENTAX-D FA 21mmF2.4ED Limited DC WR
参考基準価格(税別)¥198,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

遠景と近景の描写特性の違いを愉しめる超広角スナップレンズ、HD PENTAX-D FA 21mmF2.4ED Limited DC WR。
【D FA 21mmF2.4 Limitedの描写力】
風景などの遠景撮影時は、画面全体においてシャープでクリアな描写を実現し、葉っぱや枝の先端までのディテールや朝靄の湿った空気感まで表現できるレンズです。近接撮影では、レンズ先端部から約7センチまで被写体に近づけ、超広角レンズならではのパースを誇張した描写が楽しめます。近距離で撮影したときに、メインとなる被写体はシャープでありながら、背景は柔らかくぼけ、その場の雰囲気がわかるように背景がなだらかにぼけていく描写。撮影する距離や絞り値でレンズの性格が変わり、撮るプロセスを愉しめるレンズです。
【Limited Lens 3つのポリシー】
「本質」撮影を愉しんでもらえること、「感性」数値では測れない空気感を写しだす、「不変」いつまでも持つ悦びを感じてもらえること。
【高精細な描写】
F2.4の大口径でガラスモールド非球面レンズや高屈折率低分散レンズを贅沢に採用。
【DCモーター搭載】
レンズ内モーター駆動AFにより、静かで滑らかなオートフォーカス駆動を実現。
【HDコーティング】
高性能マルチコーティング”HDコーティング”を採用することで、逆光など光線状態の厳しい撮影条件下でのゴーストやフレアーの発生を効果的に抑えています。
【汚れに強いSPコーティングの採用】
高い撥水性、撥油性をもつペンタックス独自のSP(Super Protect)コーティングをレンズ前面に採用。ホコリや水滴、油などが付きにくく、付着した場合でも落としやすく、安心して使用できます。
【アルミ削り出しボディ】
上質なデザインと、手に取った際の質感を重視し、外装部品は1点ずつアルミの削り出しで成型。高品位な感触と重厚感、アルミ削り出しによる精巧感やディテールにこだわった凝縮感、外装部にアルマイト処理を施した深みのある高品位な光沢感など、手にするだけで高揚感が生まれます。
【KAF4マウントを採用】
電磁絞りを採用したKAF4マウントを採用。
【その他の特長】
・クイックシフト フォーカス システム搭載
・ペンタックスデジタル一眼カメラKシリーズ搭載のボディ内手ぶれ補正 SR・SR IIで手ぶれを補正可能

色
ブラック
絞り
開放絞り:F2.4 最小絞り:F22
付属品
レンズキャップO-LW74A、レンズマウントキャップK、レンズケースP80-150
質量(g)
約416
倍率(倍)
最大撮影倍率:0.26
羽根枚数
絞り羽根(円形絞り〕:8
フィルター直径(Φmm)
67
焦点距離(mm)
21
最大径×高さH(Φmm×mm)
74×89
レンズ構成
8群11枚
撮影距離(m)
最短:0.18
画角
対角:92°(ペンタックス35ミリフルサイズ一眼レフカメラ装着時)、68°(ペンタックスAPS-Cサイズ一眼レフカメラ装着時)
注意
※KAF4マウントの対応機種は、K-1 Mark II、K-3 Mark III、KP、KF、K-70、K-1、K-3 II、K-3、K-S2、K-S1、K-50です。K-1、K-3 II、K-3、K-S2、K-S1、K-50では、本製品で撮影をするためにカメラ本体のファームウェアのアップデートが必要です。常に最新のファームウェアの状態でご使用ください。なお、ファームウェアが対応していないボディでご使用いただくと、絞りが動かないため露出が合いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする