※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
真空パッド スタンダートタイプVPB
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
パッド径・材質
など
1807
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
パッド径(Φmm)
6
材質(パッド)
導電性NBR低抵抗タイプ
注文コード
03231257
品番
VPB6RNE-6B-S3
参考基準価格(税別)
¥2,266
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。
材質
流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド径(Φmm)
6
材質(パッド)
導電性NBR低抵抗タイプ
パッド形状
一般形
接続ねじサイズ
T8
適合チューブ内径(Φmm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
真空取出口
横
真空取出口形状
バーブ継手