曜日別特売
ERK1118B デザインベースライト 1200タイプ プラグタイプ 黒 ENDO(遠藤照明) 03341541

ERK1118B デザインベースライト 1200タイプ プラグタイプ 黒 ENDO(遠藤照明) 03341541
ERK1118B デザインベースライト 1200タイプ プラグタイプ 黒 ENDO(遠藤照明) 03341541
ERK1118B デザインベースライト 1200タイプ プラグタイプ 黒 ENDO(遠藤照明) 03341541

デザインベースライト 1200タイプ プラグタイプ 黒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03341541
品番
ERK1118B
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

多種多様な天井にフィットするプラグタイプライン照明
配線ダクトとの一体感を高めます。
配線ダクトとのスキマをなくし一体化したように見せることで、空間にフィットするライン照明です。
ワンタッチレバーで電気工事不要。

その他
【光束維持時間】40000時間
材質
【本体/LEDモジュール】アルミ
電源
内蔵
入力電圧(V)
100-242
エネルギー消費効率(Lm/W)
126.8
明るさ(Lm)
5200
定格光束(Lm)
4770
調光率(%)
5~100
調光の可否
無線調光タイプ
演色性(Ra)
Ra82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする