アルベ(チトセ)
ベスト[女]
きりっとした品格が漂うネイビー。
好感度が高く、清潔感あふれる印象を与えます。
仕様
TWヘリンボーン、左胸ポケット、両脇ポケット、尾錠付
タイプ
女性用
混率(%)
(ウール50、ポリエステル50)
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
全6種類を絞り込む
色
グレー
ネイビー
ブラック
サイズ
7号
9号
15号
17号
着丈(cm)
47
48
50
肩幅(cm)
33
34
37
38
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03250927
KM8382
ブラック
15号
37
50
103
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
03252650
KM8382
ブラック
7号
33
47
87
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
03252982
KM8382
ネイビー
15号
37
50
103
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
03253237
KM8382
ネイビー
9号
34
48
91
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
03254872
KM8382
グレー
15号
37
50
103
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
03255572
KM8382
ブラック
17号
38
50
107
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください