製品画像
アルベ(チトセ)
ベスト[女]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
グレー
ネイビー
ブラック
サイズ
7号
7号
9号
15号
17号
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03252650
品番
KM8382
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
きりっとした品格が漂うネイビー。
好感度が高く、清潔感あふれる印象を与えます。
色
ブラック
サイズ
7号
肩幅(cm)
33
着丈(cm)
47
バスト(cm)
87
仕様
TWヘリンボーン、左胸ポケット、両脇ポケット、尾錠付
タイプ
女性用
混率(%)
(ウール50、ポリエステル50)
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。