アルベ(チトセ)
白衣(八分袖)[兼用]
より動きやすく、美しく。 これまでの白衣の課題をひとつひとつ解決。
色
ホワイト
素材
ツイル(ポリエステル65%、綿35%)
性別
男女兼用
袖丈
八分袖
内容量
1枚
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
LL
M
S
SS
肩幅(cm)
選択してください
49
50
51.5
54.5
56
着丈(cm)
70
72
78
80
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03249649
DN8906
SS
49
41
70
104
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
03249990
DN8907
M
51.5
42
72
114
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
03250866
DN8906
S
50
41.5
70
108
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
03250997
DN8907
SS
49
41
70
104
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
03251469
DN8907
LL
54.5
45.5
78
126
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
03251636
DN8907
3L
56
46
80
132
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
03253508
DN8908
3L
56
46
80
132
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください