製品画像
アルベ(チトセ)
白衣(八分袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
M
仕様
フロントボタンあき、比翼仕立て、両脇スリット、背中タック
注文コード
03249990
品番
DN8907
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
より動きやすく、美しく。 これまでの白衣の課題をひとつひとつ解決。
サイズ
M
肩幅(cm)
51.5
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
72
バスト(cm)
114
仕様
フロントボタンあき、比翼仕立て、両脇スリット、背中タック
色
ホワイト
素材
ツイル(ポリエステル65%、綿35%)
性別
男女兼用
袖丈
八分袖