曜日別特売
AS110 コックコート アルベ(チトセ) 03252072

製品画像

AS110 コックコート アルベ(チトセ) 03252072
AS110 コックコート アルベ(チトセ) 03252072

コックコート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
03252072
品番
AS110
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

人気のロングセラー商品

仕様
C-1 ホワイト、組紐ボタン、フロント内ポケット、袖口スリット(AS-110)
色
ホワイト
サイズ
5L
混率(%)
双糸ツイル(ポリエステル65、綿35)
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
78
バスト(cm)
134
性別
男女兼用
袖丈
長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする