製品画像
アルベ(チトセ)
コックコート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
5L
S
4L
SS
5L
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03255949
品番
AS6208
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
清潔さを保つ抗菌防臭加工の生地を採用
サイズ
5L
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
77
バスト(cm)
136
仕様
くるみボタン、左胸ポケット、袖口スリット
色
ブラック
混率(%)
交織ウェザー(ポリエステル75、綿25)
機能
防菌防臭
性別
男女兼用
袖丈
長袖