アルベ(チトセ)
コックコート(長袖)[兼用]
襟を立てたテーラードジャケット風デザインが新鮮。
縁の極細パイピングで繊細さも表現。
仕様
フロントスナップあき、左胸ポケット、両脇スリット、袖口スリット
タイプ
男女兼用、長袖
混率(%)
ライトサテン(ポリエステル65、綿35)
機能
防汚、抗菌防臭、男女兼用
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
色
ネイビー
ブラック
ホワイト
サイズ
L
LL
S
肩幅(cm)
44
47
48.5
袖丈(cm)
53.5
57.5
58.5
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03249561
RW0022
ホワイト
LL
48.5
58.5
78
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
03249667
RW0022
ホワイト
L
47
57.5
76
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
03250760
RW0022
ネイビー
S
44
53.5
70
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
03252720
RW0022
ネイビー
L
47
57.5
76
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
03254856
RW0022
ホワイト
S
44
53.5
70
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
03255739
RW0022
ブラック
L
47
57.5
76
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください