曜日別特売
RW0022 コックコート(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03249667

製品画像

RW0022 コックコート(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03249667
RW0022 コックコート(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03249667

コックコート(長袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ホワイト
サイズL
内容量1枚注文コード03249667品番RW0022
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

襟を立てたテーラードジャケット風デザインが新鮮。
縁の極細パイピングで繊細さも表現。

色
ホワイト
サイズ
L
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
57.5
着丈(cm)
76
仕様
フロントスナップあき、左胸ポケット、両脇スリット、袖口スリット
タイプ
男女兼用、長袖
混率(%)
ライトサテン(ポリエステル65、綿35)
機能
防汚、抗菌防臭、男女兼用
バスト(cm)
118
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする