アルベ(チトセ)
コックシャツ
脇下と背中の一部がメッシュ素材で通気性抜群
仕様
左胸ポケット(ネームスリット入り)、左袖ペン差しポケット、右袖スマホポケット、袖留め用タブロールアップスリーブ、首後ろエプロンホルダー、背ヨーク、後ろ脇メッシュ
混率(%)
ポプリン(ポリエステル65、綿35)、メッシュ部分:トリコット(ポリエステル100)
機能
高通気
性別
男女兼用
袖丈
七分袖
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
色
杢グレー
杢ブラウン
杢ブルー
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
肩幅(cm)
選択してください
45.5
47
48.5
50
52
袖丈(cm)
選択してください
42
45
45.5
46
46.5
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03251810
AS8610
杢ブルー
L
47
45
76
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
03252081
AS8610
杢ブルー
3L
50
46
80
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
03253201
AS8610
杢グレー
L
47
45
76
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
03254707
AS8610
杢グレー
LL
48.5
45.5
78
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
03255486
AS8610
杢グレー
4L
52
46.5
82
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
03256518
AS8610
杢グレー
M
45.5
42
72
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
03256631
AS8610
杢ブラウン
3L
50
46
80
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
03256667
AS8610
杢ブラウン
L
47
45
76
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください