製品画像
アルベ(チトセ)
コックシャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
杢ブラウン
杢ブルー
杢グレー
杢ブラウン
サイズ
L
L
3L
LL
4L
M
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03256667
品番
AS8610
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
脇下と背中の一部がメッシュ素材で通気性抜群
色
杢ブラウン
サイズ
L
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
45
着丈(cm)
76
仕様
左胸ポケット(ネームスリット入り)、左袖ペン差しポケット、右袖スマホポケット、袖留め用タブロールアップスリーブ、首後ろエプロンホルダー、背ヨーク、後ろ脇メッシュ
混率(%)
ポプリン(ポリエステル65、綿35)、メッシュ部分:トリコット(ポリエステル100)
機能
高通気
バスト(cm)
117
性別
男女兼用
袖丈
七分袖