曜日別特売

コックシャツ

コックシャツ - アルベ(チトセ)コックシャツ - アルベ(チトセ)コックシャツ - アルベ(チトセ)コックシャツ - アルベ(チトセ)コックシャツ - アルベ(チトセ)コックシャツ - アルベ(チトセ)

軽くて通気性があり、張りのある平織素
材。型崩れしにくく快適

混率(%)
ポプリン(ポリエステル65、綿35)、メッシュ部分:トリコット(ポリエステル100)
機能
高通気
性別
男女兼用
袖丈
七分袖
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03249746AS8609杢ブルー4L5246.582
¥7,600
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
03251031AS8609杢グレーL474576
¥7,600
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
03251478AS8609杢グレー4L5246.582
¥7,600
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
03252361AS8609杢ブラウンLL48.545.578
¥7,600
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
03252501AS8609杢ブラウン4L5246.582
¥7,600
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
03253429AS8609杢ブラウンL474576
¥7,600
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
03254260AS8609杢グレーM45.54272
¥7,600
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
03255337AS8609杢ブルーLL48.545.578
¥7,600
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする