製品画像
アルベ(チトセ)
コックシャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
杢グレー
杢ブルー
杢グレー
杢ブラウン
サイズ
L
4L
L
LL
M
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03251031
品番
AS8609
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
軽くて通気性があり、張りのある平織素
材。型崩れしにくく快適
色
杢グレー
サイズ
L
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
45
着丈(cm)
76
混率(%)
ポプリン(ポリエステル65、綿35)、メッシュ部分:トリコット(ポリエステル100)
機能
高通気
バスト(cm)
117
性別
男女兼用
袖丈
七分袖