アルベ(チトセ)
コックシャツ(兼用)
仕様
交織ウェザー、左胸内ポケット、袖口ネット付(内袖口ゴム仕様)
タイプ
男女兼用、内袖口ゴム仕様
機能
アジャスター、制電、制菌加工
素材
(ポリエステル84%、綿15%、複合繊維(ポリエステル)1%)、袖口ネット部分:ポリエステル100%
内容量
1枚
全16種類を絞り込む
色
選択してください
オレンジ
カシス
ブラック
ブルー
ベージュ
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
SS
肩幅(cm)
選択してください
42
43.5
45
46
47
48.5
50
袖丈(cm)
選択してください
39
40
43
45
46
16種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03250297
AS8514
オレンジ
S
43.5
40
68
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
03251110
AS8514
ブラック
3L
48.5
46
74
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
03251119
AS8514
ベージュ
3L
48.5
46
74
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
03251162
AS8514
ブラック
4L
50
46
74
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
03251207
AS8514
オレンジ
L
46
45
72
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
03251277
AS8514
ブラック
L
46
45
72
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
03251512
AS8514
ブルー
L
46
45
72
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
03251706
AS8514
ベージュ
L
46
45
72
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
03252686
AS8514
カシス
M
45
43
71
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
03253587
AS8514
ブルー
LL
47
46
73
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
03253691
AS8514
ブラック
M
45
43
71
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
03253736
AS8514
カシス
3L
48.5
46
74
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
03254391
AS8514
ブルー
M
45
43
71
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
03256342
AS8514
ブルー
3L
48.5
46
74
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
03256412
AS8514
ベージュ
4L
50
46
74
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
03256832
AS8514
オレンジ
SS
42
39
66
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください