製品画像
アルベ(チトセ)
コックシャツ(兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
オレンジ
ブラック
ベージュ
ブルー
カシス
サイズ
L
S
3L
4L
L
M
LL
SS
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03251277
品番
AS8514
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
L
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
45
着丈(cm)
72
仕様
交織ウェザー、左胸内ポケット、袖口ネット付(内袖口ゴム仕様)
タイプ
男女兼用、内袖口ゴム仕様
機能
アジャスター、制電、制菌加工
バスト(cm)
112
素材
(ポリエステル84%、綿15%、複合繊維(ポリエステル)1%)、袖口ネット部分:ポリエステル100%