曜日別特売

壁付けテレビ周辺機器収納ボックス タワー ブラック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03365262
品番
10672
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998
付属品
石こうボードピンセット(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4 取り付けガイド
材質
本体:スチール(粉体塗装) 天然木積層合板 緩衝材:シリコーンゴム 取り付けベース×2:ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
2900
備考
取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏側に下地材(間柱)が入っている壁 ※天然木を使用しているため、木目や節の出方・色味などに個体差が生じる場合がありますが、不良ではありませんのでご了承ください。
耐荷重
2.5kg(静止荷重)
寸法(cm)
W62.2×D13.1×H18.2cm
内寸(cm)
収納部:W59.6×D11.2×H15cm(有効内寸) 開口部:W56.1×D8.8cm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする