曜日別特売
DMF-S061(W) セラミックヒーター 小型 YAMAZEN(山善) 03348778

DMF-S061(W) セラミックヒーター 小型 YAMAZEN(山善) 03348778
DMF-S061(W) セラミックヒーター 小型 YAMAZEN(山善) 03348778
DMF-S061(W) セラミックヒーター 小型 YAMAZEN(山善) 03348778
DMF-S061(W) セラミックヒーター 小型 YAMAZEN(山善) 03348778
DMF-S061(W) セラミックヒーター 小型 YAMAZEN(山善) 03348778
DMF-S061(W) セラミックヒーター 小型 YAMAZEN(山善) 03348778
DMF-S061(W) セラミックヒーター 小型 YAMAZEN(山善) 03348778
DMF-S061(W) セラミックヒーター 小型 YAMAZEN(山善) 03348778
DMF-S061(W) セラミックヒーター 小型 YAMAZEN(山善) 03348778
DMF-S061(W) セラミックヒーター 小型 YAMAZEN(山善) 03348778

セラミックヒーター 小型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
03348778
品番
DMF-S061(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

どこでも使えるコンパクトサイズの速暖ミニセラミックヒーター
◇電源:AC100V(50/60Hz)
◇消費電力(50/60Hz):600W
◇電源コード長さ:約1.5m
◇安全装置:転倒オフスイッチ、サーモスタット(温度過昇防止装置)、温度ヒューズ
◇運転切替:入/切

用途
トイレや洗面所、脱衣所などヒートショック対策、冬の寒さ対策に。ミニセラミックヒーター 電気ストーブ セラミックファンヒーター 小型 小型ヒーター 電気ヒーター 足もと 暖房 脱衣所
質量(kg)
1.4
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
600
コード長さ(m)
電源/約1.5
安全装置
転倒オフスイッチ、サーモスタット(温度過昇防止装置)、温度ヒューズ
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
17.3×11.6×27.7
取扱説明書:(0.58MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする