曜日別特売

ベスト

ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

上品なネイビー(紺)をベースに、ラメ糸やブークレー糸を組み合わせた華やかな「マトラッセチェック」柄。ボタンにはパール調のデザインが採用されており、コンシェルジュや受付、医療事務などの「おもてなし職」に人気のラグジュアリーな1着です。

仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、名札ポケット付
色
ネイビー
素材
マトラッセチェック:ポリエステル95%、アクリル3%、ナイロン1%、キュプラ1%
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
バスト(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03442447120105号305081
¥26,900
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
03444766120109号325289
¥26,900
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
034457981201017号3656108
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
6日以内出荷
034458591201013号345497
¥26,900
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
03446008120107号315185
¥26,900
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
034503821201011号335393
¥26,900
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
034505581201019号3757114
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
6日以内出荷
034520621201015号3555102
¥26,900
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする