曜日別特売
12010 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445798

12010 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445798
12010 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445798
12010 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445798
12010 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445798
12010 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445798
12010 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445798
12010 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445798
12010 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445798
12010 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445798

ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ17号
内容量1枚注文コード03445798品番12010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

上品なネイビー(紺)をベースに、ラメ糸やブークレー糸を組み合わせた華やかな「マトラッセチェック」柄。ボタンにはパール調のデザインが採用されており、コンシェルジュや受付、医療事務などの「おもてなし職」に人気のラグジュアリーな1着です。

サイズ
17号
肩幅(cm)
36
着丈(cm)
56
バスト(cm)
108
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、名札ポケット付
色
ネイビー
素材
マトラッセチェック:ポリエステル95%、アクリル3%、ナイロン1%、キュプラ1%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする