ベスト
信頼感のある濃紺(ネイビー)をベースに、大胆な赤のパイピングとゴールドの金ボタンをあしらった洗練されたデザインです。首元は丸みを帯びたラウンドのネックラインで、後ろ姿はペプラム仕様(裾がひらっと広がったデザイン)になっており、女性らしく優しい印象を醸し出します。
- 仕様
- ホームクリーニング、名札ポケット付き、高通気、清涼裏地
- 色
- ネイビー
- 素材
- ファインカルゼ:ポリエステル55%、複合繊維(ポリエステル)45%
- 内容量
- 1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
バスト(cm)
ベスト オフィスウェア の新着商品
カテゴリ


































