16460 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445360

16460 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445360
16460 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445360
16460 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445360
16460 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445360
16460 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445360
16460 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445360
16460 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445360
16460 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445360
16460 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445360
16460 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445360
16460 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445360

ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ17号
内容量1枚注文コード03445360品番16460
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

信頼感のある濃紺(ネイビー)をベースに、大胆な赤のパイピングとゴールドの金ボタンをあしらった洗練されたデザインです。首元は丸みを帯びたラウンドのネックラインで、後ろ姿はペプラム仕様(裾がひらっと広がったデザイン)になっており、女性らしく優しい印象を醸し出します。

サイズ
17号
肩幅(cm)
38
着丈(cm)
54
バスト(cm)
109
仕様
ホームクリーニング、名札ポケット付き、高通気、清涼裏地
色
ネイビー
素材
ファインカルゼ:ポリエステル55%、複合繊維(ポリエステル)45%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする