曜日別特売

ベスト

ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

大ぶりのデザインボタンがアクセントのロングベストです。フロントボタンを隠す比翼(ひよく)仕様になっており、すっきりとした上品なフロントラインが特徴です。「サイレントソワール」というストレッチ性と軽量性に優れたツイード素材を使用しています。繊細なラメ糸がボーダー状に織り込まれており、上品な輝きを放ちます。

仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、名札ポケット
色
ブラック
素材
サイレントソワール:ポリエステル99%、毛1%
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
バスト(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
034415371616013号386798
¥24,900
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
03441869161607号356486
¥24,900
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
03443452161605号346382
¥24,900
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
034440571616011号376694
¥24,900
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
03444301161609号366590
¥24,900
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
034482821616017号4069109
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
034500071616015号3968103
¥24,900
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
034516171616019号4170115
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする