曜日別特売
16160 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441537

16160 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441537
16160 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441537
16160 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441537
16160 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441537
16160 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441537
16160 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441537
16160 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441537
16160 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441537
16160 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441537
16160 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441537
16160 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441537
16160 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441537

ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ13号
内容量1枚注文コード03441537品番16160
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

大ぶりのデザインボタンがアクセントのロングベストです。フロントボタンを隠す比翼(ひよく)仕様になっており、すっきりとした上品なフロントラインが特徴です。「サイレントソワール」というストレッチ性と軽量性に優れたツイード素材を使用しています。繊細なラメ糸がボーダー状に織り込まれており、上品な輝きを放ちます。

サイズ
13号
肩幅(cm)
38
着丈(cm)
67
バスト(cm)
98
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、名札ポケット
色
ブラック
素材
サイレントソワール:ポリエステル99%、毛1%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする