曜日別特売

ベスト

ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

深みのあるブルーに黒を掛け合わせた、高級感漂うツイード調の素材です。ネックラインの黒配色や、両脇ポケットにあしらわれたタックと上質なボタンが特徴です。胸ポケットにはペンを差しても名札が邪魔にならない「名札ポケット」を採用しています。自宅の洗濯機で洗える「ホームクリーニング対応」なので、毎日のお手入れが楽に行えます。

仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、名札ポケット付
色
ブルー
素材
アクアブルーツイード:ポリエステル98%、キュプラ2%
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
バスト(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
034428671173017号3854109
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
6日以内出荷
03443488117309号345090
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
034439781173019号3955115
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
6日以内出荷
03445482117305号324882
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
034496481173013号365298
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
034500411173015号3753103
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
034520801173011号355194
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
03453148117307号334986
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする