11730 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443488

11730 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443488
11730 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443488
11730 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443488
11730 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443488
11730 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443488
11730 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443488

ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ9号
内容量1枚注文コード03443488品番11730
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

深みのあるブルーに黒を掛け合わせた、高級感漂うツイード調の素材です。ネックラインの黒配色や、両脇ポケットにあしらわれたタックと上質なボタンが特徴です。胸ポケットにはペンを差しても名札が邪魔にならない「名札ポケット」を採用しています。自宅の洗濯機で洗える「ホームクリーニング対応」なので、毎日のお手入れが楽に行えます。

サイズ
9号
肩幅(cm)
34
着丈(cm)
50
バスト(cm)
90
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、名札ポケット付
色
ブルー
素材
アクアブルーツイード:ポリエステル98%、キュプラ2%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする