ベスト

ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

深みのあるワインカラーにツイード調のスラブチェック素材を使用した、オールシーズン対応のレディース事務服ベストです。黒の配色ラインやリボン風の背ベルトが特徴で、上品かつ可愛らしいデザインに仕上がっています。

仕様
ホームクリーニング
色
ワイン
素材
スクラブチェック:ポリエステル52%、毛14%、レーヨン34%
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
バスト(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03441257114309号335090
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
034430771143011号345194
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
03443777114305号314882
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
034443371143019号3855115
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
6日以内出荷
034462881143017号3754109
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
6日以内出荷
03446516114307号324986
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
034498761143015号3653103
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
034501381143013号355298
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする