11430 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441257

11430 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441257
11430 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441257
11430 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441257
11430 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441257
11430 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441257
11430 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441257
11430 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441257
11430 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441257
11430 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441257
11430 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441257
11430 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441257

ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ9号
内容量1枚注文コード03441257品番11430
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

深みのあるワインカラーにツイード調のスラブチェック素材を使用した、オールシーズン対応のレディース事務服ベストです。黒の配色ラインやリボン風の背ベルトが特徴で、上品かつ可愛らしいデザインに仕上がっています。

サイズ
9号
肩幅(cm)
33
着丈(cm)
50
バスト(cm)
90
仕様
ホームクリーニング
色
ワイン
素材
スクラブチェック:ポリエステル52%、毛14%、レーヨン34%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする