ベスト
白ベースにネイビーのボーダーがあしらわれた、夏らしく清潔感のあるデザインです。首元はリボンがきれいに見えるスクエアタイプ。お花モチーフのボタンや、ポケット口・バックスタイルのリボンなど、品の良いかわいさが散りばめられています。通気性に優れた清涼裏地を採用しており、夏のオフィスでも涼しく快適です。家庭での洗濯(ホームクリーニング)にも対応しています。
- 仕様
- ホームクリーニング、名札ポケット付き、高通気、清涼裏地
- 色
- ネイビー
- 素材
- マリンボーダー:ポリエステル79%、毛20%、アセテート1%
- 内容量
- 1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
バスト(cm)
ベスト オフィスウェア の新着商品
カテゴリ


































