曜日別特売
16410 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450068

16410 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450068
16410 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450068
16410 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450068
16410 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450068
16410 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450068
16410 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450068
16410 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450068
16410 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450068
16410 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450068
16410 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450068
16410 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450068
16410 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450068
16410 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450068

ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ13号
内容量1枚注文コード03450068品番16410
参考基準価格(税別)¥21,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

白ベースにネイビーのボーダーがあしらわれた、夏らしく清潔感のあるデザインです。首元はリボンがきれいに見えるスクエアタイプ。お花モチーフのボタンや、ポケット口・バックスタイルのリボンなど、品の良いかわいさが散りばめられています。通気性に優れた清涼裏地を採用しており、夏のオフィスでも涼しく快適です。家庭での洗濯(ホームクリーニング)にも対応しています。

サイズ
13号
肩幅(cm)
36
着丈(cm)
52
バスト(cm)
98
仕様
ホームクリーニング、名札ポケット付き、高通気、清涼裏地
色
ネイビー
素材
マリンボーダー:ポリエステル79%、毛20%、アセテート1%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする