ベスト
落ち着いたネイビー地に、シルバーラメをちりばめたツイードの縁取りや、花モチーフの飾りボタン、後ろ姿を可愛く見せるリボンベルトが施されています。強撚した梳毛タイプの艶感と落ち感があり、美しいシルエットをキープしながらも動きやすいストレッチ性を備えています。胸元にはペンを挿しても邪魔にならない「名札ポケット」が付き、両脇には飾りフラップ付きのポケットが配置されています。
- 仕様
- ホームクリーニング、オールシーズン、名札ポケット付
- 色
- ネイビー
- 素材
- スマートストレッチ:ポリエステル100%
- 内容量
- 1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
バスト(cm)
ベスト オフィスウェア の新着商品
カテゴリ


































