曜日別特売
12140 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445762

12140 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445762
12140 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445762
12140 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445762
12140 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445762
12140 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445762
12140 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445762
12140 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445762
12140 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445762
12140 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445762
12140 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445762
12140 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445762

ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ15号
内容量1枚注文コード03445762品番12140
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

落ち着いたネイビー地に、シルバーラメをちりばめたツイードの縁取りや、花モチーフの飾りボタン、後ろ姿を可愛く見せるリボンベルトが施されています。強撚した梳毛タイプの艶感と落ち感があり、美しいシルエットをキープしながらも動きやすいストレッチ性を備えています。胸元にはペンを挿しても邪魔にならない「名札ポケット」が付き、両脇には飾りフラップ付きのポケットが配置されています。

サイズ
15号
肩幅(cm)
35
着丈(cm)
55
バスト(cm)
102
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、名札ポケット付
色
ネイビー
素材
スマートストレッチ:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする