DICプラスチック
【名入れ可】SYA-CSヘルメット
上方視界に配慮した透明バイザーを採用しました。
シールド内蔵です。
【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから
【名入れ加工する】
ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】
用途
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用。
材質
帽体:ABS樹脂、バイザー:ポリカーボネート樹脂
質量(g)
465
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
サービス分類
名入れ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05732707
SYA-CS-SFE-KP-B/S
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
05732716
SYA-CS-SFE-KP-Y/S
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
05732732
SYA-CSV-SFE-KP-B/S
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
05732741
SYA-CSV-SFE-KP-Y/S
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください