DICプラスチック
【名入れ可】SY-Cヘルメット
上方視界に配慮したスモークバイザー付です。
【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから
【名入れ加工する】
ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】
用途
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物・墜落時保護用
材質
帽体:ABS樹脂、バイザー:ポリカーボネート樹脂
質量(g)
390
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
サービス分類
名入れ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05732802
SY-C-SFE-KP-B
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
05732811
SY-C-SFE-KP-W
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
05732820
SY-C-SFE-KP-Y
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください