【名入れ可】ヘルメット MATTE MAX

【名入れ可】ヘルメット MATTE MAX - DICプラスチック【名入れ可】ヘルメット MATTE MAX - DICプラスチック【名入れ可】ヘルメット MATTE MAX - DICプラスチック【名入れ可】ヘルメット MATTE MAX - DICプラスチック【名入れ可】ヘルメット MATTE MAX - DICプラスチック

塗装ではないマットヘルメットで塗装が剥がれない。衝撃吸収ライナーがメッシュ構造になり通気性UP。シールド付き
【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】

仕様
雨垂れ防止溝付
質量(g)
485
内装
M2内装(HA2)タイプ
バイザー
PC
帽体
ABS
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用
サービス分類
名入れ
内容量
1個
関連資料:(3.36MB)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SYA-CSV型HA2E4M-M2 0573291705732917SYA-CSV型HA2E4M-M2マットネイビー/スモーク
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
SYA-CSV型HA2E4M-M2 0573292605732926SYA-CSV型HA2E4M-M2マットブラック/スモーク
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする