【名入れ可】ヘルメット AA11EVO-CWシリーズ

【名入れ可】ヘルメット AA11EVO-CWシリーズ - DICプラスチック【名入れ可】ヘルメット AA11EVO-CWシリーズ - DICプラスチック【名入れ可】ヘルメット AA11EVO-CWシリーズ - DICプラスチック【名入れ可】ヘルメット AA11EVO-CWシリーズ - DICプラスチック【名入れ可】ヘルメット AA11EVO-CWシリーズ - DICプラスチック【名入れ可】ヘルメット AA11EVO-CWシリーズ - DICプラスチック【名入れ可】ヘルメット AA11EVO-CWシリーズ - DICプラスチック【名入れ可】ヘルメット AA11EVO-CWシリーズ - DICプラスチック

角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。
快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。
【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】

材質
帽体:ABS樹脂、バイザー:ポリカーボネート樹脂
質量(g)
375
種類
アメリカン
頭囲(cm)
54~62
衝撃吸収ライナー
あり
通気孔
あり
サービス分類
名入れ
内容量
1個
全8種類を絞り込む
色
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
AA11EVO-CW-HA6-KP-B/S 0573282905732829AA11EVO-CW-HA6-KP-B/Sスカイブルー/スモーク
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
AA11EVO-CW-HA6-KP-FG/S 0573283805732838AA11EVO-CW-HA6-KP-FG/Sフレッシュグリーン/スモーク
オープン
¥6,798
¥7,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
AA11EVO-CW-HA6-KP-LG/S 0573284705732847AA11EVO-CW-HA6-KP-LG/Sライトグレー/スモーク
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
AA11EVO-CW-HA6-KP-W/B 0573285605732856AA11EVO-CW-HA6-KP-W/B白/ブルー
オープン
¥6,798
¥7,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
AA11EVO-CW-HA6-KP-W/C 0573287205732872AA11EVO-CW-HA6-KP-W/C白/クリア
オープン
¥6,798
¥7,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
AA11EVO-CW-HA6-KP-W/G 0573288105732881AA11EVO-CW-HA6-KP-W/G白/グリーン
オープン
¥6,798
¥7,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
AA11EVO-CW-HA6-KP-W/S 0573289005732890AA11EVO-CW-HA6-KP-W/S白/スモーク
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
AA11EVO-CW-HA6-KP-Y/S 0573289905732899AA11EVO-CW-HA6-KP-Y/S黄色/スモーク
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする