DICプラスチック
【名入れ可】DICヘルメット AA16ヒートバリア(遮熱ホワイト)
遮熱樹脂を帽体に練り込んでいます。
【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから
【名入れ加工する】
ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】
材質
(帽体)ABS
色
遮熱ホワイト
種類
アメリカン
内装
EG4
適合頭囲(cm)
53~62
サービス分類
名入れ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用区分
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05732506
AA16
飛来落下物用
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
05732522
AA16(ライナー付)
飛来落下物用、墜落時保護用ライナー入り
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください