【名入れ可】ヘルメット AA16エアロメッシュ(KP付)

【名入れ可】ヘルメット AA16エアロメッシュ(KP付) - DICプラスチック【名入れ可】ヘルメット AA16エアロメッシュ(KP付) - DICプラスチック

発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。
ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。
発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃を実現。
成型内装で汚れた際にふき取りやすく清潔に保てます。
【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】

用途
飛来・落下物・墜落時保護用・電気用。
材質
帽体:ABS樹脂
タイプ
成形内装
保護
墜落時:〇
色(帽体)
スカイブルー
頭囲(cm)
53~62
RoHS指令(10物質対応)
対応
衝撃吸収ライナー
有
通気孔
無し
サービス分類
名入れ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05732908AA16-HA2EM-KP-B
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする