【名入れ可】DICヘルメット AA16-FVヒートバリア(遮熱ホワイト)

【名入れ可】DICヘルメット AA16-FVヒートバリア(遮熱ホワイト) - DICプラスチック【名入れ可】DICヘルメット AA16-FVヒートバリア(遮熱ホワイト) - DICプラスチック

遮熱樹脂を帽体に練り込んでいます。
フロントベンチレーション機能との相乗効果で熱中症リスクを低減します。
【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】

材質
(帽体)ABS
色
遮熱ホワイト
種類
アメリカン
内装
EG4
適合頭囲(cm)
53~62
サービス分類
名入れ
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05732488AA16-FV
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
05732497AA16-FV(ライナー付)
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする