曜日別特売

【名入れ可】ヘルメット(MPタイプ)

【名入れ可】ヘルメット(MPタイプ) - 谷沢製作所【名入れ可】ヘルメット(MPタイプ) - 谷沢製作所

FRP製MP型ヘルメットのスタンダードモデルです。
耐火性・耐熱性・耐候性は特に優れています。
耐有機溶剤も優れています。
【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】

用途
飛来・落下物・墜落時保護用。
仕様
ワンタッチバックルあごひも付
材質
(帽体)FRP樹脂
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
223×264×150
サービス分類
名入れ
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(帽体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03455221118EPZBブルー
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
03455230118EPZWホワイト
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
03455239118EPZYイエロー
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする