【名入れ可】ヘルメット(シールド面付)
帽体とバイザーをツートンカラーにした斬新なデザイン+シールド面を内蔵しています。
シールド面下部をカットし、マスクとの併用も可能です。
- 用途
- 飛来・落下物・墜落時保護・電気用。
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
- 仕様
- 衝撃吸収ライナー付、高機能ヘッドバンドEPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付)、ワンタッチバックルあごひも付
- 材質
- 帽体:ポリカーボネート樹脂
- 長さ(mm)
- 289
- 幅(mm)
- 216
- 高さ(mm)
- 155
- 質量(g)
- 520
- 種類
- アメリカン
- 可視光線透過率(%)
- (シールド)90.5
- シールド
- あり
- 色(帽体)
- ホワイト
- 衝撃吸収ライナー
- 付
- ひもタイプ
- ワンタッチ
- サービス分類
- 名入れ
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
☆名入れヘルメット の新着商品
カテゴリ



























