【名入れ可】ヘルメット エアライト通気孔付

【名入れ可】ヘルメット エアライト通気孔付 - 谷沢製作所

谷沢独自の技術が凝縮した「ブロックライナー」を開発し、日本で初めて発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーのないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。涼しさと安全性の両立に成功しました。新開発の内装「エアライト」と帽体の間に風が流れ、ムレを防いで格段に通気性が向上しました。通気孔を設けられなかった電気用ヘルメットでも効果的に風を通してムレを防ぎます。

仕様
エアライト、透明ヒサシ、通気孔、溝付き、EPA、内装J型
材質
PV
質量(g)
445
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
なし
通気孔
あり
サービス分類
名入れ
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色(ひさし)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
034553791610JZV-B1V2ブルーグレー
オープン
¥6,690
¥7,359(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
034553881610JZV-G2V3グリーングリーン
オープン
¥6,690
¥7,359(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
034553971610JZV-W3V2ホワイトグレー
オープン
¥6,690
¥7,359(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする