※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
流量制御弁温度補償付絞り弁
商品レビューを投稿する
66日以内出荷
返品不可
66日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03592247
品番
F-ST-G02-10-10
参考基準価格(税別)
¥50,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
温度補償付きのため、油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。_x000D_
全閉時のリークが非常に少ない構造です。
仕様
デザイン番号:10
種類
Sシリーズ絞り弁
呼び径
1/4
接続方法
ガスケット取付形
適合流体
りん酸エステル系作動油
制御流量(L/min)
最大10
注意
※10μm以下のラインフィルタを併用してください。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。