曜日別特売

ツバメログノート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1パック(10冊)
注文コード
03616519
品番
C7050
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

ツバメノートはライフログシーンに合わせた専用ノート【ツバメログノート】を新発売したのでお知らせいたします。
昭和に販売していた日記帳を令和の現代バージョンにリニューアルした内容となっており、セミB6サイズ(179mm×122mm)の寸法で、横長(E型)タイプのノートなので、机の手前などに起きやすいサイズ感になっております。
内容はライフログのフォーマットになっており、毎日の記録や思い出を簡単に記入できます。1ページに2日分、32枚綴り(64ページ)なので、1冊で128日のライフログを記入できます。本文にはツバメ中性紙クリームフールスを使用しているので筆記特性は良く、スムーズな書き味を味わうことが出来ます。

仕様
本文紙:クリームフールス紙
寸法(mm)
179×122
枚数
32枚
内容
ライフログ128日分
製本
糸綴じ製本

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする