曜日別特売

リンク式ギアレス圧力計(A枠立型・Φ50) R1/4

リンク式ギアレス圧力計(A枠立型・Φ50) R1/4 - 高島計器リンク式ギアレス圧力計(A枠立型・Φ50) R1/4 - 高島計器

拡大機構にギアを用いらず、耐久性を向上させた圧力計です。

用途
リンク式は、ブルドン管の変位をリンクを用い指針に伝え指示します。
トラスコ品番
473-9049
形状
A型
接続部のサイズ
R1/4
精度
±3%F.S.
呼称
RS A R1/4 50×0.4MPa
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:C3604、ブルドン管:C2680.C2700.C5191
外径(mm)
50
最小目盛(MPa)
0.02
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.4
内容量
1個
注意
※脈動圧の測定には、ゲージバルブを併用し、測定時のみの開放としてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
044279412248-041
¥2,400
¥1,898
¥2,088(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする