高島計器
リンク式ギアレス圧力計(A枠立型・Φ50) R1/8
拡大機構にギアを用いず、耐久性を向上させた圧力計です。
用途
リンク式は、ブルドン管の変位をリンクを用い指針に伝え指示します。
形状
A型
接続部のサイズ
R1/8
精度
±3%F.S.
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:C3604、ブルドン管:C2680.C2700.C5191
外径(mm)
50
内容量
1個
注意
※脈動圧の測定には、ゲージバルブを併用し、測定時のみの開放としてください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04426489
22461301
487-0968
RS A R1/8 50×3MPa
0.2
0.0~3
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
14日以内出荷
返品不可
04428318
22461401
487-0969
RS A R1/8 50×4MPa
0.2
0.0~4
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
14日以内出荷
返品不可
04430050
22461251
487-0971
RS A R1/8 50×2.5MPa
0.1
0.0~2.5
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください