高島計器
一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) R3/8
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
基本圧力計として幅広くご利用いただけます。
製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
材質
外枠材質:SPC・黒塗装
接続部のサイズ
R3/8
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
R3/8
測定流体
気体、流体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
100
内容量
1個
全10種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
選択してください
0.0~0.1
0.0~0.16
0.0~0.4
0.0~1
0.0~2.5
0.0~4
0.0~6
0.0~10
0.0~25
0.0~-0.1
最小目盛(MPa)
選択してください
0.002
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
-0.002
呼称
選択してください
ST D R3/8 100×0.1MPa F2
ST D R3/8 100×0.16MPa F2
ST D R3/8 100×0.4MPa F2
ST D R3/8 100×1MPa F2
ST D R3/8 100×2.5MPa F2
ST D R3/8 100×4MPa F2
ST D R3/8 100×6MPa F2
ST D R3/8 100×10MPa F2
ST D R3/8 100×25MPa F2
ST D R3/8 100×-0.1MPa
トラスコ品番
選択してください
475-8578
475-8586
475-8589
475-8593
475-8596
475-8598
475-8601
475-8602
475-8603
475-8604
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04426568
1032040
475-8601
ST D R3/8 100×0.4MPa F2
0.01
0.0~0.4
¥
6,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04427372
1032110
475-8603
ST D R3/8 100×1MPa F2
0.02
0.0~1
¥
6,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04427688
1032901
475-8596
ST D R3/8 100×-0.1MPa
-0.002
0.0~-0.1
¥
7,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04428142
1032210
475-8578
ST D R3/8 100×10MPa F2
0.2
0.0~10
¥
8,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04429009
1032016
475-8589
ST D R3/8 100×0.16MPa F2
0.005
0.0~0.16
¥
7,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04429682
1032225
475-8586
ST D R3/8 100×25MPa F2
0.5
0.0~25
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04429700
1032010
475-8602
ST D R3/8 100×0.1MPa F2
0.002
0.0~0.1
¥
7,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04429840
1032140
475-8593
ST D R3/8 100×4MPa F2
0.1
0.0~4
¥
6,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04429901
1032125
475-8598
ST D R3/8 100×2.5MPa F2
0.05
0.0~2.5
¥
6,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04430802
1032160
475-8604
ST D R3/8 100×6MPa F2
0.1
0.0~6
¥
8,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください