曜日別特売

密閉形圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8

密閉形圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8 - 高島計器密閉形圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8 - 高島計器

ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。
内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。

用途
雨、露の環境下に使用できます。
材質
外枠材質SUS
形状
A型
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
G3/8
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
100
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
044265411127116478-6830WP A G3/8 100×1.6MPa0.050.0~1.6
¥6,700
¥5,298
¥5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
044271101127160478-6827WP A G3/8 100×60.10.0~6
¥8,100
¥6,398
¥7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
044274961127025478-6835WP A G3/8 100×0.25MPa0.0050.0~0.25
¥6,900
¥5,498
¥6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
044291671127110478-6826WP A G3/8 100×1MPa0.020.0~1
¥6,700
¥5,298
¥5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
044296391127016478-6832WP A G3/8 100×0.16MPa0.0050.0~0.16
¥6,900
¥5,498
¥6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする