曜日別特売

密閉形圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4

密閉形圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4 - 高島計器密閉形圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4 - 高島計器密閉形圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4 - 高島計器密閉形圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4 - 高島計器密閉形圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4 - 高島計器密閉形圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4 - 高島計器

ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。
内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。

用途
雨、露の環境下に使用できます。
トラスコ品番
467-4558
材質
外枠材質SUS
形状
A型
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
G1/4
呼称
WP A G1/4 60×0.1MPa
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
60
最小目盛(MPa)
0.002
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.1
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
044283971111010
¥3,800
¥2,998
¥3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする